text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Lima rotativa DIN 8033 K cone 90° (KSK) 10,0 MM


Artikelnummer 7E994637
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 49
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 9
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 49
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 9
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 7E994637
EAN 4007140090324
UBB 500513987387
UNSPSC 23251706
Hersteller Artikel Nr 116043
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.