Esmeril
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
3Y739203
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
Ruko Pasador de fresado SPG dm 10 mm longitud cabeza 20 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3Y739203
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
SPG
Marca
Ruko
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Y739203
EAN
4007140090775
UBB
500513989102
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
116027