Facom Sechskantschlüssel-Satz mit langem Kugelkopf im Compact Wallet 3/32-3/8“ 8-teilig7E306738
Facom Vierkant-Schraubendreher-Bit 2„ 1/4“ Sechskant 25mm4B803649
Facom Schlagschrauber-Bit TX408Q986222
Facom Kreuzschlitz-Schraubendreher-Bit PH3 5/16“ Sechskant 32mm6I368399
Facom-Sechskantschlüssel-Satz in Kompakthülse 2,5-10 mm 7-teilig7E089464
Facom-Sechskantschlüssel mit langem Kugelkopf 6mm Silizium-Stahlphosphat 135mm8I028247
Facom Bithalter 3/8„ Vierkant x 1/4“ Sechskant 30mm3P624852
Facom Schlitzschraubendreher-Bit 1.6 x 10mm 5/16“ Sechskant 41mm0Y625098
Facom 89.JP Dlhá sada kľúčov Torx L v puzdre T10-T45 8-dielna2R562353
Facom-Sechskantschlüssel mit langem Kugelkopf 7mm Silizium-Stahlphosphat 140mm7F217066
Sada skrutkovačov Facom Micro-Tech s drážkou, s klincom a s puzidrivom v kufríku 8 dielov4F293837
Facom Micro-Tech Schlitz-Präzisionsschraubendreher 3,5 mm 75 mm Klinge 168 mm2K241380
Facom Sechskant-Schlüsselsatz mit T-Griff 2,5-8 mm 6-teilig4H193227
Kurzer Facom-Sechskantschlüssel-Satz in kompakter Brieftasche 1,5-10 mm 9-teilig5H133547
Langer Facom-Sechskantschlüssel 14mm Silizium-Stahlphosphat 215mm6W176932
Facom Sechskantschlüssel-Satz mit T-Griff 3-8mm 5-tlg.7K632344
Facom Sechskantschlüssel-Satz mit extra langem Kugelkopf im Compact Wallet 1,5-10 mm 9-teilig6T144130
Facom-Sechskantschlüssel 3mm Stahl verchromt T-Griff 150mm8L918746
Facom stojan na skrutkovače 38 x 238 x 50 mm polypropylén2A750134
Facom Sechskantschlüssel 2,5 mm Stahl verchromt, T-Griff 125 mm5Z615058