text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom-Sechskantschlüssel mit langem Kugelkopf 7mm Silizium-Stahlphosphat 140mm


Aus Siliziumstahl hergestellt. Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden. Ausführung: phosphatiert.

Artikelnummer 7F217066
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 7
Länge des Schachtes (mm) 140
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 147
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 7
Länge des Schachtes (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Länge langer Schenkel (mm) 140
Mit Zapfen Nein
Mit Loch Nein
Schlüsselweite (Zoll) Andere
Mit Kugelkopf Ja
Länge kurzes Bein (mm) 34
Marke Facom
Model 83SH

Artikelnummern

Artikelnummer 7F217066
EAN 3148511238257
UBB 500638920255
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 83SH.7
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.