text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Schlagschrauber-Bit TX40


Gemäß Torx®-Spezifikationen. Verwendung mit Hand-Schlagschraubern. Ausführung: brüniert.

Numero articolo 8Q986222
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 35
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Confezionato per 1

Specifiche

Größe Bit (mm) 6.6
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 35
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 8
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q986222
EAN 3148510239941
UBB 500639154870
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  ENX.240
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.