text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem UNF ASME B18.3 Ocel Pozinkované 010.9 5/16X1 Inch

Specifikace

Průměr 5/16 Inch
Délka 1 Inch
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Fine
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.

Rozměry

A 0.656
H 0.198
J 0.1875
LT (min.) 1.12
Závitů na palec 24

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 07560.079.025
EAN 8715492152145
UBB 951351576347
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.