Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Pozinkované 8.807470
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Bez PU 010.907400
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A251060
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A455060
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 010.907407
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Pozinkované 010.907405
Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈7991 Nerezocel A251047
Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈10642 Ocel Pozinkované 08.807450
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Bez PU 08.807465
Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈7991 Nerezocel A455047
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 08.807473
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Bez PUU07410
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Nerezocel ASTM F879 304 CW / CW1U51060
Šroub se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem UNF ASME B18.3 Nerezocel ASTM F879 304 CW / CW1U51566
Šroub se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Bez PUU07566
Šroub se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem UNF ASME B18.3 Ocel Pozinkované 010.9 1/2X1.1/407560.127.031
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem BSW BS ≈2470 Ocel Bez PU 010.907600
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Hliník P60 M6X2545208.060.025
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel Lubrinox A251063