INFRABEL SA
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
Pojistné matice
51710
51710.120.001
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
Samosvorná šestihranná matice, celokovová, typ H100-ESN Nerezocel A2 70 M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Typ č.
H100-ESN
Info
Speciální vlastnosti samosvorných šestihranných matic:
Jednodílná, celokovová matice.
Zajištění je provedeno vzájemným pružným axiálním posunem částečně oddělených a stlačených částí matice. Matice se po šroubu nejprve pohybuje lehce, po dosažení drážky je dotažení závitu provedeno pružnou reakcí materiálu nezávisle na momentu.
Odolnost nárazům, vibracím a dynamickému zatížení.
Opakovaná použitelnost.
Odolnost teplotám od –100 °C do + 260 °C.
Samosvorné šestihranné matice SNEP jsou opatřeny speciálním mazivem zabraňujícím zadření.
V závislosti na dostupnosti lze dodat A1 i A2.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
Rozměry
d-D
M12
m
12
P
1.75
s
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51710.120.001
EAN
8715492307293
UBB
950355227212
UNSPSC
31161727