Pojistné matice
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
Matice
Pojistné matice
51710
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
Nerezocel A2 70
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti samosvorných šestihranných matic:
Jednodílná, celokovová matice.
Zajištění je provedeno vzájemným pružným axiálním posunem částečně oddělených a stlačených částí matice. Matice se po šroubu nejprve pohybuje lehce, po dosažení drážky je dotažení závitu provedeno pružnou reakcí materiálu nezávisle na momentu.
Odolnost nárazům, vibracím a dynamickému zatížení.
Opakovaná použitelnost.
Odolnost teplotám od –100 °C do + 260 °C.
Samosvorné šestihranné matice SNEP jsou opatřeny speciálním mazivem zabraňujícím zadření.
V závislosti na dostupnosti lze dodat A1 i A2.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.