Ripca kroužková kabelová koncovka 2,5-6,0 mm² žlutá Ø 8,4 mm s nátrubkem 50 kusů7B813238
Ripca Svorkovnice „francouzská“ 1,5 mm² černá 100 kusů3D155517
Ripca Zakončovací konektor „německý“ 4,0 mm² šedý 1000 kusů3F054080
Ripca Svorkovnice „DIN“ 6,0 mm² žlutá 1000 kusů5R192674
Ripca Kroužková kabelová koncovka DIN 16mm² Ø 6,4mm 25 kusů7A472222
Ripca Kroužková kabelová koncovka 2,5-6,0mm² žlutá Ø 6,4mm 50 kusů0Q509275
Ripca PVC krytka pro výrobek 30-292/3 100 kusů8H623475
Ripca Plochá konektorová dutinka 2,5-6,0mm² žlutá 6,3x0,8mm 50 kusů9V183614
Ripca Kroužková kabelová koncovka 1,5-2,5 mm² modrá Ø 5,3 mm se zásuvkou 100 kusů6H373105
Ripca Kroužková kabelová koncovka 1,5-2,5 mm² modrá Ø 6,4 mm 100 kusů6H673491
Ripca Odbočná svorka kabel na kabelové oko 1,5 -2,5mm² modrá 50 kusů4R355288
Ripca Kabelové ponožky 25 kusů1P784311
Ripca Kroužková kabelová koncovka 2,5-6,0mm² žlutá Ø 8,4mm 50 kusů8C147024
Ripca Kolíkový konektor 60mm² Ø 11,5mm 10 kusů7H043382
Ripca Svorkovnice „DIN“ 10,0mm² červená 25 kusů6R437122
Ripca Plochá spojovací dutinka s teplem smršťovací bužírkou 4,0-6,0 mm² žlutá 6,3x0,8 mm 50 kusů9F420126
Ripca Terminator neizolovaný 0,5mm² 1000 kusů3W056394
Ripca svorka 3 1210 2mm 100 kusů9G078973
Konektor Ripca 30 799 6,3 x 0,8 mm 100 kusů3W098881
Ripca Kulatá zátka kování 1,5-2,5 mm² modrá Ø 4,0 mm 100 kusů1X493482