Očka
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
Svorky & konektory
Svorky
Očka
1P784311
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
Ripca Kabelové ponožky 25 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1P784311
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Celková délka (mm)
22
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Celková délka (mm)
22
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
8.4
Rozsah AWG
6 - 6
Jmenovitý průřez (mm²)
16 - 16
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ano
Délka příruby (mm)
12
Značka
Ripca
HS kód
Zobrazit
Type
Battery Eyelet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P784311
EAN
8712734115050
UBB
500644356676
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
DIN168-25