text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkulárka GKS 65 GCE

Cikkszám B4510.000.115
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Hloubka řezu (90°) (mm) 65
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30

Műszaki adatok

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Hloubka řezu (90°) (mm) 65
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4800
Komoditní kód 84672230
Model GKS 65 GCE
Type Circular Saw

Cikkszámok

Cikkszám B4510.000.115
EAN 3165140607629
UBB 500613323707
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 0601668900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.