text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vykružovačka GST 150 BCE+LBOXX


Objednací číslo B4500.000.100
Zdvih (mm) 26
Jmenovitá spotřeba energie (W) 780
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 150
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Zdvih (mm) 26
Jmenovitá spotřeba energie (W) 780
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 150
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 10
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2600
Model GST 150 BCE
Type Jig Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo B4500.000.100
EAN 3165140618908
UBB 500613323541
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 0601513003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.