text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotační fréza HSSG-D D1009M

Objednací číslo S5466.001.580
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Pracovní délka (mm) 9
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro mosaz Ano

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Pracovní délka (mm) 9
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Značka Bahco

Popis

Technické frézy z rychlořezné oceli (HSS) Technické frézy  rychlořezné oceli se používají především pro obrábění měkké oceli, hliníku, bronzu, mosazi atd. Dále jsou technické frézy z HSS vhodnější tehdy, jestliže není možno dodržet optimální podmínky obrábění nebo jestliže je vysoké riziko vibrací a rázu. Také se používají při nízkých řezných rychlostech. Různé druhy seků: M: polohrubý, pro obrábění nekalených ocelí a jiných přiměřeně tvrdých materiálů při normálních podmínkách. EC: zvláště hrubý, pro měkké materiály, požadujeme-li velký úběr materiálu. Zabraňuje hromadění třísek mezi zuby. Balení: v plastové krabičce po pěti kusech.

Čísla materiálu

Objednací číslo S5466.001.580
EAN 7311518023485
UBB 203203098991
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky HSSG-D1009M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.