text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 8X19X6


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Objednací číslo 3X053464
Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X053464
EAN 4014855127573
UBB 500513228295
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 296066
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.