Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel LUBRINOX A251033
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Ocel Bez PU 010.907150
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Ocel Pozinkované 010.907151
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem ISO 7380-2 Nerezocel A251028
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Nerezocel A251029
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel A251030
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Ocel Pozinkované 010.907290
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem ISO 7380-2 Ocel Pozinkované 010.907141
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí a nákružkem ISO ≈7380-2 Nerezocel A251041
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem ISO 7380-2 Nerezocel A455025
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel A455030
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Nerezocel A455032
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem ISO 7380-2 Ocel Bez PU 010.907144
Hexagon socket button head screw with large head ISO ≈7380-1 Nerezocel A251023
ISO 7380 schroeven, ook wel bekend als laagbolkopschroeven, bieden niet alleen een functionele bevestiging, ze dragen ook bij aan een esthetisch aantrekkelijke afwerking. Deze schroeven zijn uitermate geschikt voor toepassingen waar zowel stevigheid als een nette uitstraling belangrijk zijn, zoals in meubelbouw, machinebouw en andere industriële toepassingen. Bij Fabory vindt u een uitgebreid assortiment aan ISO 7380 schroeven, beschikbaar in diverse materialen en maten voor zowel lichte als zware bevestigingstoepassingen.
De ISO 7380 schroeven van Fabory zijn ontworpen met duurzaamheid in gedachten, zodat ze bestand zijn tegen verschillende omstandigheden. Kies uit een reeks materialen die het beste passen bij uw projecten:
Bij Fabory garanderen we dat onze ISO 7380 schroeven voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Hierdoor zijn ze betrouwbaar voor zowel industriële als decoratieve toepassingen. Of het nu gaat om bouwprojecten of machineonderdelen, Fabory biedt de perfecte oplossing voor al uw bevestigingsbehoeften. Onze deskundigen staan altijd klaar om u te adviseren over de juiste bouten en schroeven voor uw project.
ISO 7380 schroeven kunnen in verschillende sectoren worden toegepast. Hieronder enkele tips voor het gebruik van deze veelzijdige schroeven:
Fabory biedt een breed scala aan ISO 7380 schroeven die voldoen aan de strengste normen op het gebied van kwaliteit en prestaties. Ontdek ons volledige assortiment in onze webshop en kies de juiste producten voor uw projecten. Vertrouw op Fabory voor betrouwbare bevestigingsoplossingen en profiteer van onze snelle levering en uitstekende service.