text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel LUBRINOX A2

Lubrinox® je spojovací materiál z nerezové oceli navržen tak, aby zabránil gallingovému (studenému svařování) šroubových závitů, což je známý a problematický jev při používání standardních spojovacích prvků z nerezové oceli. Proč zvolit Lubrinox® Zabraňuje studenému svaření vnitřních a vnějších závitů šroubů Připraveno k použití, není třeba ručně nanášet mazivo Ušetří v průměru 25 sekund času instalace na šroub Schváleno FDA, bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu Vysoce kvalitní, čistý vzhled nerezové oceli Funguje dobře i se zajišťovači závitů, jako je LocTite® Nejlepší výsledek dosáhnete používáním šroubů Lubrinox a matic Lubrinox

Objednací číslo
Značka Lubrinox
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2

Specifikace

Značka Lubrinox
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Vzhledem k nepříznivé geometrii hlavy mají tyto spojovací prvky sníženou nosnost.
  • Ocelové spojovací prvky se sníženou nosností jsou označeny číslem "0" před značkou třídy vlastností, např. "010.9".
  • Spojovací prvky z nerezové oceli se sníženou únosností jsou označeny buď číslem "0" před značkou třídy vlastností, např. "A2-070", nebo pouze třídou oceli, např. "A2"..

Popis

Lubrinox® je spojovací materiál z nerezové oceli navržen tak, aby zabránil gallingovému (studenému svařování) šroubových závitů, což je známý a problematický jev při používání standardních spojovacích prvků z nerezové oceli.

Proč zvolit Lubrinox®

  • Zabraňuje studenému svaření vnitřních a vnějších závitů šroubů
  • Připraveno k použití, není třeba ručně nanášet mazivo
  • Ušetří v průměru 25 sekund času instalace na šroub
  • Schváleno FDA, bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu
  • Vysoce kvalitní, čistý vzhled nerezové oceli
  • Funguje dobře i se zajišťovači závitů, jako je LocTite®
  • Nejlepší výsledek dosáhnete používáním šroubů Lubrinox a matic Lubrinox

Normy

ASME ≈B18.3.4M
ISO 7380-1
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.