text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem UNF ASME B18.3 Ocel Pozinkované 010.9 1/2X1.1/4

Specifikace

Průměr 1/2 Inch
Délka 1.1/4 Inch
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Fine
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.

Rozměry

A 0.938
H 0.251
J 0.3125
LT (min.) 1.5
Závitů na palec 20

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 07560.127.031
EAN 8715492152169
UBB 951351576594
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.