text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel LUBRINOX A2 M6X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Lubrinox
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Lubrinox
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Vzhledem k nepříznivé geometrii hlavy mají tyto spojovací prvky sníženou nosnost.
  • Ocelové spojovací prvky se sníženou nosností jsou označeny číslem "0" před značkou třídy vlastností, např. "010.9".
  • Spojovací prvky z nerezové oceli se sníženou únosností jsou označeny buď číslem "0" před značkou třídy vlastností, např. "A2-070", nebo pouze třídou oceli, např. "A2"..

Rozměry

dk (max.) 10.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 3.3
P 1
s 4

Popis

Lubrinox® je spojovací materiál z nerezové oceli navržen tak, aby zabránil gallingovému (studenému svařování) šroubových závitů, což je známý a problematický jev při používání standardních spojovacích prvků z nerezové oceli.

Proč zvolit Lubrinox®

  • Zabraňuje studenému svaření vnitřních a vnějších závitů šroubů
  • Připraveno k použití, není třeba ručně nanášet mazivo
  • Ušetří v průměru 25 sekund času instalace na šroub
  • Schváleno FDA, bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu
  • Vysoce kvalitní, čistý vzhled nerezové oceli
  • Funguje dobře i se zajišťovači závitů, jako je LocTite®
  • Nejlepší výsledek dosáhnete používáním šroubů Lubrinox a matic Lubrinox

Normy

BS ≈4168-6
NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M
ISO 7380-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 51033.060.020
EAN 8715494019941
UBB 500719040106
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.