text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistná podložka typ S Pružinová oceľ Mechanický zinok s hrubou pasiváciou Cr(III) M20


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 20
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Typ č. S
Váha kusu (g) 4
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 20
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Typ č. S
Váha kusu (g) 4
Info M18 - M30
HS kód 7318210098

Rozmery

d1 (H14) 21
d2 (h14) 30
h (max.) 2.5
s 1.4

Čísla materiálu

Položka č. 36411.200.001
EAN 8715494208307
UBB 500505371202
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.