text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Šestihranná matice, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Nerezocel ASTM A194M Gr.8 M39


Numer artykułu
Průměr
Značka Fabory
Třída Gr.8
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Průměr M39
Značka Fabory
Třída Gr.8
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 623
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Komoditní kód 7318163990

Wymiary

d-D M39
F 60
H 39
P 4

Normy

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Numery artykułów

Numer artykułu 22374.390.001
EAN 8715492921529
UBB 500635588246
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.