text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Všechny kategorie
Trapézové závitové tyče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Spojovací materiál
Závitové tyče a svorníky
Trapézové závitové tyče
20464
20464.300.006
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr30X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
Není skladem
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
C15
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
Tr30
Délka
3000 mm
Značka
Fabory
Třída
C15
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Lichoběžníkový závit
Váha kusu (g)
13500
Info
Lichoběžníkový závit přibližně DIN 103, rovnost závitových tyčí dle DIN 7168-2, třída tolerance U.3 metry
HS kód
7318190090
Rozměry
d-D
Tr30
L (mm)
3000
P
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
20464.300.006
EAN
8715492608604
UBB
950353672674
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů (8)
Průměr
Délka
Zobrazit všechny varianty
Průměr
Délka
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
Tr10
3000 mm
20464.100.003
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr10X3 (≠DIN)
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
Tr12
3000 mm
20464.120.003
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr12X3
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
Tr16
3000 mm
20464.160.004
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr16X4
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
Tr20
3000 mm
20464.200.004
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr20X4
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
Tr24
3000 mm
20464.240.005
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr24X5
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
Tr30
3000 mm
20464.300.006
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr30X6
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
Tr36
3000 mm
20464.360.006
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr36X6
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
Tr40
3000 mm
20464.400.007
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr40X7
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
Průměr
Prosím vyberte
Délka
Prosím vyberte
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Tr10
3000 mm
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr10X3 (≠DIN)
Přejděte na stránku produktu
-
-
Tr12
3000 mm
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr12X3
Přejděte na stránku produktu
-
-
Tr16
3000 mm
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr16X4
Přejděte na stránku produktu
-
-
Tr20
3000 mm
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr20X4
Přejděte na stránku produktu
-
-
Tr24
3000 mm
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr24X5
Přejděte na stránku produktu
-
-
Tr30
3000 mm
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr30X6
Přejděte na stránku produktu
-
-
Tr36
3000 mm
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr36X6
Přejděte na stránku produktu
-
-
Tr40
3000 mm
Závitová tyč, délka 3 m Ocel Bez PU C15 Tr40X7
Přejděte na stránku produktu
-
-
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce