text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Todas as categorias
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
51290
51290.030.016
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Perno com fenda e ponta longa DIN 417 Aço inoxidável (Inox) A1 M3X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
Entrega em 3 semanas
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Long dog
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.56
Código pautal
7318153590
Dimensões
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
16
n
0.4
P
0.5
z (min.)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
417
Números do artigo
Referência
51290.030.016
EAN
8715494275026
UBB
500512297762
UNSPSC
31161505
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar