text.skipToContent text.skipToNavigation

Spedec Parafuso autoperfurante cabeça de embeber Phillips DIN 7504 O-H Aço Zincado ST4,8X38MM

Especificações

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 38 mm
Marca Spedec
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 3.95
Info
  • Comprimento max. de aperto KL = L - L1.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

D (mm) 4.8
dk 9.5
L (mm) 38
L1 ≈ 8
Nr. fenda 2
P 1.6

Padrões

ISO 15482 H
DIN 7504-O H

Números do artigo

Referência 31256.048.038
EAN 8715492961600
UBB 950352659748
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 1206709

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.