text.skipToContent text.skipToNavigation

Workbench luminaire 9 W IP20 2 x 1 mm² H05RN-F 2G1,0 HEDI


Artikelnummer 0T010246
Schutzart II
Breite 90
Spannungsart AC
Geeignet für Lampenleistung (W) 9 - 9
Typ des Ständers/Fußes Anschraubplatte
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Länge (mm) 95
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart II
Breite 90
Spannungsart AC
Geeignet für Lampenleistung (W) 9 - 9
Typ des Ständers/Fußes Anschraubplatte
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Länge (mm) 95
Höhe/Tiefe (mm) 1000
Lampentyp LED nicht austauschbar
Nennspannung (V) 230 - 230
Schutzart (IP) IP20
Mit Lichtquelle Ja
Mit Vorschaltgerät Nein
Farbtemperatur (K) 6500 - 6500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 750
Marke Hedi
Warennummer 94052940

Artikelnummern

Artikelnummer 0T010246
EAN 4003644019830
UBB 500573872636
UNSPSC 27000000
Hersteller Artikel Nr 4000873386
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.