text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 30 x 25


867/1 Z Bity TORX® BO s otvorom, TX 30 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Otvor v bite a kolík v skrutke TORX® BO zabraňujú neoprávnenému uvoľneniu. Bezpečnostné pripojenie. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81582.030.026
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5.4
Kod towaru 8207903000
O (max.) 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Z Bity TORX® BO s otvorom, TX 30 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Otvor v bite a kolík v skrutke TORX® BO zabraňujú neoprávnenému uvoľneniu. Bezpečnostné pripojenie. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81582.030.026
EAN 4013288015907
UBB 203232030403
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066525001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.