text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TOOL-CHECK 1 SB 38PC

Na objednávku

Kontrola náradia 1 SB, 38 kusov 1x 8001 A bitová račňa : 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Univerzálny držiak bitov: 1/4", x 25 mm: Bity: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH: Bity TORX®: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 25x25 mm, TX 20x25 mm,

Artikelnummer 6Q591893
Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 38
Celkový počet nástrojov 38
Počet bitov PH (krížová hlava) 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 38
Celkový počet nástrojov 38
Počet bitov PH (krížová hlava) 6
Počet bitov PZ (krížová hlava) 5
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 1
Celkový počet bitov 28
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 5
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Počet zásuviek Torx 11
Počet šesťhranných zásuviek 12
S račňou na bity Áno
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
S račňou Áno
Značka Wera
Type Tool Set

Beschreibung

Kontrola náradia 1 SB, 38 kusov 1x 8001 A bitová račňa : 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Univerzálny držiak bitov: 1/4", x 25 mm: Bity: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH: Bity TORX®: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ bity: 5x 840/1 Z bity: 1 x 5,5 x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm: 5,5 x 23 mm, 6 x 23 mm, 7 x 23 mm, 8 x 23 mm, 10 x 23 mm, 12 x 23 mm, 13 x 23 mmRáčňa, bity a nástrčné hlavice v minimálnom priestore - tak kompaktné, ako to len ide. Jednoduché ovládanie aj jednou rukou v stiesnených pracovných priestoroch. Zápustkovo kovaná celooceľová konštrukcia a jemne rozstupný mechanizmus so 60 zubami, ktorý umožňuje malý uhol návratu 6° na presnú prácu. Jednoduché prepínanie vľavo/vpravo. Ergonomicky navrhnutá račňová hlava a páka. Vhodná pre zábery bitov a nástrčiek s veľkosťou ¼quot,. S adaptérom Wera 870/1 je možné používať aj ¼quot, nástrčné hlavice. Tvrdé viskózne bity na univerzálne použitie. Ručná a elektrická nástrčná vložka (ISO 2725-časť 3) Wera umožňuje použitie v ručnom aj elektrickom náradí. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Vyznačuje sa dobrý m úchopom, ktorý umožňuje ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. Drážka na guľôčkový doraz, pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómovaná.
Einblenden MehrEinblenden Weniger

Artikelnummern

Artikelnummer 6Q591893
EAN 4013288162526
UBB 500643558082
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05073220001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.