text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRTX ZW/GR 367BO TX20138262


367 TORX® BO Schraubendreher für manipulationssichere TORX® Schrauben, TX 20 x 100 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. TORX® BO-Schrauben haben einen vorstehenden Stift im Antriebsprofil. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, denn mit "normalen" Sechskantwerkzeugen lassen sich diese Schrauben nicht bewegen. Nur spezielle TORX® BO-Werkzeuge haben eine Bohrung, die über den Stift gleiten kann. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwendiges Härteverfahren sorgen für eine lange Lebensdauer der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakten Sitz. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs.

Artikelnummer 81906.000.020
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 198
Größe (TX) 20
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 198
Größe (TX) 20
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Ja
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 4.5
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 42
Warennummer 8205400000
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Beschreibung

367 TORX® BO Schraubendreher für manipulationssichere TORX® Schrauben, TX 20 x 100 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. TORX® BO-Schrauben haben einen vorstehenden Stift im Antriebsprofil. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, denn mit "normalen" Sechskantwerkzeugen lassen sich diese Schrauben nicht bewegen. Nur spezielle TORX® BO-Werkzeuge haben eine Bohrung, die über den Stift gleiten kann. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwendiges Härteverfahren sorgen für eine lange Lebensdauer der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakten Sitz. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs.

Artikelnummern

Artikelnummer 81906.000.020
EAN 4013288025883
UBB 241124993635
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05138262001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.