text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov 8767 A TORX® HF 1 4-dielna 1/4 palca T25-T40


8767 C TORX® HF 2 Sada bitových nástrčiek Zyklop s pohonom 1/2",, s pridržiavacou funkciou, 6 kusov 6x 8767 C HF TORX® Bitová nástrčka Zyklop s pohonom 1/2", s pridržiavacou funkciou: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm 1x háčikový upevňovací pásik 120: 120 x 50 mmSada zásuviek na bity TORX®, s pridržiavaco

Numero articolo 0W998580
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 6
Celkový počet nástrojov 6
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Confezionato per 1

Specifiche

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 6
Celkový počet nástrojov 6
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 6
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descrizione

8767 C TORX® HF 2 Sada bitových nástrčiek Zyklop s pohonom 1/2",, s pridržiavacou funkciou, 6 kusov 6x 8767 C HF TORX® Bitová nástrčka Zyklop s pohonom 1/2", s pridržiavacou funkciou: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm 1x háčikový upevňovací pásik 120: 120 x 50 mmSada zásuviek na bity TORX®, s pridržiavacou funkciou pre obzvlášť pohodlné skrutkovanie a zníženie rizika straty skrutky pri približovaní k obrobku.

Numeri di articolo

Numero articolo 0W998580
EAN 4013288185464
UBB 500668585770
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004211001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.