text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RAP UNI BITHOLD 889/4/11/4"X75MM


889/4/1 Univerzálny držiak bitov Rapidaptor, 1/4", x 75 mmUniverzálny držiak Rapidaptor pre bity s vonkajším šesťhranom 1/4", podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor umožňuje montáž bitov bez použitia puzdra. Bity sa vyberajú jednoduchým zatlačením dopredu - na bleskovú výmenu bitov aj jednou rukou. Silný permanentný magnet pevne drží bity. Šesťhran 1/4",, vhodný pre skrutkovače s montážou podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81619.052.625
Dĺžka (mm) 75
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Dĺžka (mm) 75
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 29
HS kód 8466103800
Model 889/4/1
Type Bit Holder

Popis

889/4/1 Univerzálny držiak bitov Rapidaptor, 1/4", x 75 mmUniverzálny držiak Rapidaptor pre bity s vonkajším šesťhranom 1/4", podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor umožňuje montáž bitov bez použitia puzdra. Bity sa vyberajú jednoduchým zatlačením dopredu - na bleskovú výmenu bitov aj jednou rukou. Silný permanentný magnet pevne drží bity. Šesťhran 1/4",, vhodný pre skrutkovače s montážou podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81619.052.625
EAN 4013288098016
UBB 500503941675
UNSPSC 41106401
Výrobní číslo položky 05052503001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.