text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera VDE 67 I SB Interchangeable Torx Bit T20 9mm Hex 157mm Length


Numero articolo 2U792345
L (mm)
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 157
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

L (mm) 157
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 157
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 9
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Type Interchangeable Torx Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 2U792345
EAN 4013288229168
UBB 500731703962
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05006572001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.