text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 27 RA


Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 kusov 2x 851/1 Z bitov: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 2x 800/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmKompaktné náradie Wera s viackomponentnou rukoväťou Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Integrovaný zásobník bitov v rukoväti. Obsahuje račňu: s jemným s

Artikelnummer 9Z658013
Balenie Box
Dĺžka (mm) 25
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Balenie Box
Dĺžka (mm) 25
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt 27 RA 1
Type Bit Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 kusov 2x 851/1 Z bitov: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 2x 800/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmKompaktné náradie Wera s viackomponentnou rukoväťou Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Integrovaný zásobník bitov v rukoväti. Obsahuje račňu: s jemným sklonom pre malý uhol návratu, prepínací krúžok (pravý, pevný, ľavý), maximálny krútiaci moment do 50 Nm, šesťhranná čepeľ s šesťhranným zásuvným nástavcom, nerezové puzdro, silný permanentný magnet.

Artikelnummern

Artikelnummer 9Z658013
EAN 4013288156051
UBB 500643545469
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05073660001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.