text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embouts Wera 899/4/1 SB SiS 1/4 x 152


899/4/1 SB Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 152 mmUniverzálny držiak na odber bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele na veľmi špeciálnu ochranu proti korózii. Upínací krúžok zabezpečuje optimálne uloženie nástroja v držiaku. Silný permanentný magnet drží bity absolútne bezpečne. Šesťhran , vhodný pre elektrické skrutkovače s nábehom podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 1A263340
Longueur (mm) 152
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 152
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Code Douanier 84661038
Model 899/4/1 SB
Type Bit Holder

La description

899/4/1 SB Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 152 mmUniverzálny držiak na odber bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele na veľmi špeciálnu ochranu proti korózii. Upínací krúžok zabezpečuje optimálne uloženie nástroja v držiaku. Silný permanentný magnet drží bity absolútne bezpečne. Šesťhran , vhodný pre elektrické skrutkovače s nábehom podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A263340
EAN 4013288099907
UBB 500643511610
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05134398001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.