Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 kusov 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 4x 851/1 BDC bitov: 2x PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 851/1 BTZ bity: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 BDC bity: Bity: 2x PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 BTH: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 BTZ TORX®: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 BDC bity: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 BTZ bity: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x háčikový upevňovací pás 120: 120 x 50 mmRobustný textilný box s bitmi a držiakom, 61 ks. 49 bitov BiTorsion pre dlhú životnosť, v prevedení s diamantovým povlakom (BDC) pre bezpečné uloženie v hlave skrutky, húževnato-absorpčné (BTZ), na univerzálne použitie, extra tvrdé (BTH), 11 bitov, húževnato-absorpčné (Z), na univerzálne použitie. 1 univerzálny držiak 889/4/1 K s rýchloupínacím skľučovadlom na nasadenie do elektrického skrutkovača alebo použitie v skľučovadle elektrickej vŕtačky. Profil a veľkosť bitov sa dajú ľahko rozpoznať vďaka vyhľadávaču nástrojov Wera ",Take it easy", s farebným označením a dobre viditeľnou potlačou. Textilný box umožňuje používateľom vysokú mieru mobility pri minimálnych nárokoch na priestor. Vďaka výrazne zníženej hmotnosti súpravy je prenášanie oveľa príjemnejšie. Citlivé povrchy sú pri odkladaní boxu chránené - napriek tomu je textilný box stále veľmi robustný. Box a náradie prežijú bez ujmy aj pád.