text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T20 BlackLaser 96mm


967 L TORX® HF L-klíč s přidržovací funkcí, BlackLaser, TX 20 x 96 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářad

Numero articolo 4V074345
Izolace Ne
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Confezionato per 1

Specifiche

Izolace Ne
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 967 L TORX

Descrizione

967 L TORX® HF L-klíč s přidržovací funkcí, BlackLaser, TX 20 x 96 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím i značení velikosti na L-klíči, které je odolné proti opotřebení.

Numeri di articolo

Numero articolo 4V074345
EAN 4013288104878
UBB 500643313462
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024164001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.