text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM guľový šesťhranný kľúč 3mm oceľ BlackLaser 126mm


950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 3 x 126 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Položka č. 1X396587
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 126
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 126
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 19
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950 PKL BM

Popis

950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 3 x 126 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 1X396587
EAN 4013288095015
UBB 500643531675
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05027104001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.