text.skipToContent text.skipToNavigation

Vodič matíc Gedore 2133 8 mm


Podľa DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentná rukoväť Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele na optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, Od 10 mm so šesťhranom pohonu, Čepeľ z molybdén-vanádiovej ocele Plus

Article number G2466.080.001
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 235
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 235
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 125
Tvar čepele Okrúhly
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
Šírka hlavy (mm) 12
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 115
HS kód 82041100
Type Nut Driver

Description

Podľa DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentná rukoväť Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele na optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, Od 10 mm so šesťhranom pohonu, Čepeľ z molybdén-vanádiovej ocele Plus

Article numbers

Article number G2466.080.001
EAN 4010886841044
UBB 500503147448
UNSPSC 27111725
Manufacturer article nr  1746855
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.