Most bought products
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
Správa batérií
Batérie
C7540.004.450
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
Varta Batérie 6450101401 CR2450 1PC
Pridať do katalógu
Previous
Next
Nie je skladom
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
C7540.004.450
Menovité napätie (V)
3
Dizajn
Lithium
Hmotnosť
6.2
Označenie veľkosti
Gombíková bunka
Kapacita (mAh)
570
Priemer
24.5
Označenie IEC
CR 2450
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
3
Dizajn
Lithium
Hmotnosť
6.2
Označenie veľkosti
Gombíková bunka
Kapacita (mAh)
570
Priemer
24.5
Označenie IEC
CR 2450
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Výška vrátane pólu (mm)
5
Počet buniek
1
Značka
Varta
Váha kusu (g)
8
HS kód
85061098
Type
Lithium Button Cell Battery
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
C7540.004.450
EAN
4008496270972
UBB
500502931461
UNSPSC
26111702
Číslo materiálu výrobcu
6450101401
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní