text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník N/A HSS-E UNF NO.10


Artikelnummer 6O803951
D (mm)
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 61
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 17
Verpackt pro 1

Spezifikationen

D (mm) 10
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 61
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 17
Veľkosť závitu 10
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 35
Závit na palec 32
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.5
Ľavotočivý závit Nie
Basic material HSS-E
Značka Völkel
Veľkosť drážky 4.5
Rozsah úchopu 17
Celková dĺžka 61
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 6O803951
EAN 4022835937593
UBB 500691380926
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 93759
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.