Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5V770706
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E UNC NO.12
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5V770706
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
61
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
17
Veľkosť závitu
12
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
61
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
17
Veľkosť závitu
12
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5V770706
EAN
4022835937104
UBB
500691377302
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93710