text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M8X1


Položka č. 1A153349
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1A153349
EAN 4022835912316
UBB 500691322514
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91231
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.