text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M8X1


Numer artykułu 0B891425
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0B891425
EAN 4022835913313
UBB 500691330939
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91331
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.