text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/2


Artikelnummer 4L921837
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 29
Rezný materiál Iné
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 29
Rezný materiál Iné
Závit na palec 13
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4L921837
EAN 4022835825227
UBB 500691173107
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 82522
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.