text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 3/8


Položka č. 4Z257205
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 21
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 21
Rezný materiál Iné
Závit na palec 19
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4Z257205
EAN 4022835874164
UBB 500691247380
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 87416
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.