text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSF 7/16


Numero articolo 2R973795
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 82
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál Iné
Confezionato per 1

Specifiche

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 82
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál Iné
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2R973795
EAN 4022835855200
UBB 500691234172
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  85520
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.