text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B


Objednací číslo 6J074476
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 135
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 135
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 3
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6J074476
EAN 4022835807766
UBB 500513505726
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 80776
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.