text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 3.3/4X8 C


Article number 4C343178
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 89
Celková dĺžka (mm) 279
Priemer šachty (mm) 56
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 89
Rezný materiál HSS-E
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 89
Celková dĺžka (mm) 279
Priemer šachty (mm) 56
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 89
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Štvorhranný kľúč (mm) 45
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 4C343178
EAN 4022835831204
UBB 500513439991
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  83120
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.