text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X12


Article number 6Z015645
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 6Z015645
EAN 4022835775386
UBB 500691060163
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  77538
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.