Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5J292501
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M52
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5J292501
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
250
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
70
Rozteč závitov (mm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
250
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
70
Rozteč závitov (mm)
5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
32
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5J292501
EAN
4022835384922
UBB
500691010580
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
38492