text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 52X3.0 C 35° SP

Na objednávku

Numero articolo 8Q673885
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 225
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 3
Confezionato per 1

Specifiche

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 225
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 3
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 32
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q673885
EAN 4022835395997
UBB 500513416478
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39599
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.